画像準備中

Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 1.5A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-219AB, 2-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81577145 品番S1FLM-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ダイオード構成 = シングルA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 1000V
パッケージタイプ = DO-219AB
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.9mm
幅 = 1.9mm
高さ = 1.08mm
寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする