ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-213AB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 5.2mm
寸法 = 2.67 (Dia.) x 5.2mm
直径 = 2.67mm
超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。