シリーズ = NTCLE100E3 温度係数のタイプ = NTC 熱係数 = -4.97%/K 熱時定数 = 15s 抵抗@ 25℃ = 330kΩ 許容差 = ±5% 最大定格電力 = 500mW 長さ = 3.3mm 奥行き = 3mm 高さ = 9mm 動作温度 Min = -40℃ NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整