Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,489D225X0025B1VE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81578317 品番489D225X0025B1VE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
高さ = 7.5mm
寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm
シリーズ = 489D
動作温度 Max = +85℃
許容差(プラス) = +20%
489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする