Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,293D476X9025D2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81578518 品番293D476X9025D2TE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 47μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 700mΩ
自動車規格 = AEC-Q200
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = 293D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする