標準ツェナー電圧 = 6.2V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 500 mW パッケージタイプ = DO-35 ツェナータイプ = 汎用 ツェナー電圧許容性 = 5% ピン数 = 2 テスト電流 = 20mA 最大ツェナーインピーダンス = 7Ω 最大逆漏れ電流 = 5μA 寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm 標準電圧温度係数 = 0.045%/K ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay Semiconductor