Vishay ツェナーダイオード 47V スルーホール 3.25 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81579954 品番BZT03C47-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

標準ツェナー電圧 = 47V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 3.25 W
パッケージタイプ = SOD-57
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 2
テスト電流 = 10mA
最大ツェナーインピーダンス = 45Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 4 (Dia.) x 3.6mm
標準電圧温度係数 = 0.12%/K
ガラス不動態化ジャンクション ハーメチックシールドパッケージ ピコ秒単位のクランプ時間 中電力電圧レギュレータ及び中電力過渡抑制回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする