Vishay タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,293D477X9010E2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード81580040 品番293D477X9010E2TE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

テクノロジー タンタル
静電容量 470μF
電圧 10V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 7343-43
等価直列抵抗 500mΩ
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±10%
長さ 7.3mm
奥行き 4.3mm
高さ 4mm
寸法 7.3 4.3 4mm
シリーズ 293D
動作温度 Max +125℃
許容差(プラス) +10%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする