実装タイプ = 表面実装 出力デバイス = トランジスタ 最大順方向電圧 = 1.55V チャンネル数 = 2 ピン数 = 8 パッケージタイプ = SOIC 入力電流タイプ = DC 最大入力電流 = 30 mA 絶縁電圧 = 4 kVrms 最大電流変換率 = 125% 最小電流伝送率 = 63% シリーズ = ILD オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor