曜日別特売
K24 0 8【ワケあり】 Portescap スパーギヤヘッド PORTESCAP 81583716

Portescap スパーギヤヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様ギア比:8 1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.7 Nm●軸径:3mm●直径:24 mm●全長:25.4mm●最大スピード:5000 (Input)rpm●ピニオン、アダプタプレート、固定ねじで、モニタに簡単に取り付けできます。. 24 mmスパーギアヘッドEscap K24. ブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質のスパーギアボックス。注文コード81583716品番K24 0 8【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥15,9003,998
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ギア比:8 1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.7 Nm●軸径:3mm●直径:24 mm●全長:25.4mm●最大スピード:5000 (Input)rpm●ピニオン、アダプタプレート、固定ねじで、モニタに簡単に取り付けできます。. 24 mmスパーギアヘッドEscap K24. ブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質のスパーギアボックス。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする