125999002【ワケあり】 PB3-208ラべル SATO(サトー) 81584267 125999002【ワケあり】 PB3-208ラべル SATO(サトー) 81584267 125999002【ワケあり】 PB3-208ラべル SATO(サトー) 81584267

PB3-208ラべル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(800枚×100巻) タイプ強粘着 種別208-1 注文コード81584267 品番125999002【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90015,980
この商品はタイプ・種別など19種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) タイプ強粘着 色(柄)白無地 用途PB3-208ラベラー用のラベルとなります。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別208-1 シール寸法(mm)P20.8×W30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする