ヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットオフホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81588720 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アーバンライドをスマートに快適性の高いシールドスタイル。
街乗り、おでかけにマッチするシールドスタイルのアーバンヘルメット
眼鏡との干渉を考慮したシールド装備
使い勝手の良いダイヤル式アジャスター
夜間も安心の大型リフレクター
雨や日差しをさえぎったり、スタイリングイメージを変更できる、別売のバイザーを装着可能。※シールドとの併用はできません。
アイウェアの代わりとして使える別売のカラーシールドを装着可能。

用途
サイズ:M/L(57-59cm
参考重量:270g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
規格:JCF(公財)
マットオフホワイト サイズ(cm)M/L(57-59)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする