ヘルメット REZZA-2 サイズ:M/L マットレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81589009 品番-
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

気軽なシールドスタイル。マルチに使える本格モデルREZZAが、シールド対応可能に。
シールド(別売)対応
ワンランク上の包み込むようなフィット感
フロントバイザー同梱
オプションパーツとして、AR-5シールド、ARS-3シールド装着可能。(取り付けには専用アタッチメントが必要です。)
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認

用途
サイズ:M/L 57-60cm
参考重量:215g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
マットレッド サイズM/L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする