アキレスサドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81589980 品番 D11SDL00203
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

自然で違和感の無い快適さを持つアキレス基本モデル
乗った途端にフィットすると評価されるロングセラーモデル。
サドル後部を反らせながら後ろポジションを快適にし、ペダリングの安定化とパワー伝達の効率化を生み出す。
サイドのえぐれ部分に配慮し、ポジションを引いた時に太腿への圧迫を避けている。
トップのフォームは適度なクッション性を持たせ、滑らかなマイクロファイバーカバーと相まってしっとりと落ち着きある乗り心地を提供する。
高回転からジワッとしたシッティングでの登りまでしっかりサポートする。

仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム 長さ(mm)290 幅(mm)144 BR 質量(g)278 レールタイプクロモリレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする