アキレスエクセルサドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81590034 品番 D11SDL00104
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

優れたフィット感が得られるアキレスのトップモデル
チタン系レールと、トップに滑らかな生地を採用したスタイリッシュなデザイン。
アキレスよりフォームを硬めに軽量化も成されているものの、生地を滑らかにしたことによって快適性を保持し、 独特の違和感の無い自然なフィーリングを長時間の走行でも発揮してくれる。

仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム/クロームニッケルチタンアロイ 長さ(mm)290 幅(mm)144 PK 質量(g)267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする