曜日別特売
D11SDL00602 アキレスコンフォートサドル DixnaCross(ディズナクロス) 81590095

アキレスコンフォートサドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BK
内容量1個注文コード81590095品番D11SDL00602
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ゆったりアーバンライドにもオススメのリラックスモデル
アキレスサドルより約10mm 肉厚にしたフォームは硬度を抑えて非常にソフトで低反発に仕上げた。
普段着のクロスバイクでも乗りこなせるクッション性を持ち、 フィット感のある素直なフィーリングを生み出すデザインは、アキレス譲りの自然で違和感のない快適さを維持している。
アーバソライドにおすすめのモデル。

仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム長さ(mm)295幅(mm)142BK質量(g)328レールタイプクロモリ中空レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする