DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の サドル関連
DixnaCross(ディズナクロス)の シートポスト/シートピン/シートクランプ
カーボンフロッグシートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81592920
品番
D11SPT00501
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
カーボンチューブゼロオフセットモデル
ボディーにカーボンチューブを採用したオフセットゼロタイプの軽量モデル。
長さ(mm)
300
寸法(mm)
27.2
質量(g)
215
オフセット
0mm
クランプ寸法(mm)
43