曜日別特売
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900

 

a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900
a32737 1台6役のマルチパン(20cm) ファミリー・ライフ 81593900

1台6役のマルチパン(20cm)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード81593900品番a32737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

便利な注ぎ口がついた!1台6役のマルチパン
焼く・煮る・炒める・揚げる・茹でる・沸かす
優れた熱伝導率と蓄熱性で美味しく焼き上げます
ワイドな底面で焼き魚も楽々
両サイドに注ぎ口付で便利
側面に垂れがちな汁物や粘度のあるソースも注ぎやすくて便利です
ガス・IH・ハロゲン・シーズ・ラジエント
容量約2L

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、外底面:鉄(溶射加工)、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス鋼質量(g)(約)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×23.5×11.5満水容量(L)(約)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする