THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ取っ手のとれる炒め鍋KVE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm)
注文コード
81594085
品番
KVE-022D DPBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm)
質量(kg)
0.5
色
ディープブルー
容量(L)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×235×70