代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パンチングラック
大阪製罐の パンチングラック用オプション
ドライバーフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81598337
品番
HFD-6
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。
ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
トラスコ品番
136-2575
材質
スチール製
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
40
奥行(mm)
35
間口(mm)
300
グリーン購入法
適合
注意
※パネル、工具類は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません