代表画像

ツーリング保管庫(引出し付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番152-1913 注文コード81598565 品番HN3054D
参考基準価格(税別)¥308,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。
観音扉でホコリに強いです。
アクリル窓付で中が見えます。
ツーリングの保管におすすめです。

仕様ツーリング棚6段、引出し1段 トラスコ品番152-1913 材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)843 摘要NT30・BT30用 高さ(mm)1640 奥行(mm)611
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする