曜日別特売
HN5030D ツーリング保管庫(引出し付) 大阪製罐 81598590

代表画像

ツーリング保管庫(引出し付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番152-1976注文コード81598590品番HN5030D
参考基準価格(税別)¥302,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。
観音扉でホコリに強いです。
アクリル窓付で中が見えます。
ツーリングの保管におすすめです。

仕様ツーリング棚6段、引出し1段トラスコ品番152-1976材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)843摘要NT50・BT50用高さ(mm)1640奥行(mm)611
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする