代表画像

ツーリングタワー移動型(NT・BT用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81598870 品番 TN3054
参考基準価格(税別)¥144,400 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。
ツーリングの保管におすすめです。

トラスコ品番152-1905 材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)832 (ホルダー)青 摘要NT30・BT30用 高さ(mm)1450 奥行(mm)566 段数6段 キャスター径(Φmm)100 ホルダー数(収納ホルダ)54 均等積載量(kg/台)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする