代表画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の アングル式ワゴン
イージーワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81599518
品番
EW4
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
何時でも何処でも使いやすいワゴンです。
棚は50mmピッチで自由に変える事が出来ます。
コンパクトなサイズのワゴンです。
現場の整理整頓におすすめです。
トラスコ品番
809-2645
材質
本体:スチール製
色
ライトグレー
高さ(mm)
808
奥行(mm)
420
間口(mm)
420
キャスター径(Φmm)
50
棚板
4段
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません