メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の アングル式ワゴン
ワークワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81599545
品番
WR1000-B
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。
耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です。
付属品
サイドハンドル:間口200mm
トラスコ品番
654-7872
材質
スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル、ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
色
ブラック
高さ(mm)
779
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※組立式:組立費は含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません