メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の アングル式ワゴン
ワークワゴン(スチール天板タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81599710
品番
WR1002
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。
工場現場用ワゴンです。
トラスコ品番
152-1903
材質
本体:スチール製(粉体塗装)
寸法(mm)
取手部:200
色
若草
高さ(mm)
779
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
段数
3段
キャスター
100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
キャスター径(Φmm)
100
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
50
引出し
2段
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
474×358×53
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません