曜日別特売
LDT6DGST6 LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック) 81601566

※パッケージ

LDT6DGST6 LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック) 81601566
LDT6DGST6 LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック) 81601566

LED電球 T形タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光色昼光色相当
全光束(Lm)810
内容量1個注文コード81601566品番LDT6DGST6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000色温度(K)6500定格入力電流(A)0.104光色昼光色相当グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする