切断王 セグメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81605924 品番HSA105
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
切れ味・スピード優先です。

用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。 仕様セグメントタイプ 材質鋼材 刃厚(mm)1.8 付属リング穴径(Φmm)15 外径(mm)105 内径(mm)20 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする