ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
隅隅削削
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81606834
品番
SZA02
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
表・側・裏面どこでも研削できます。
表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。
基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途
研磨作業。
最適(バリ取り)・適切(キズ取り)
適合
材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)
粒度
36
砥材
アルミナ砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×穴径(Φmm)
100×15