ダイヤスカットキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81607279 品番25MMセット(カク1コ)
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
25mmシリーズをセットにしたお買い得品です。
ホルダーがサービスとなっています。
ツヤを出すための工程がセット内容になっています。

用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。 セット内容ホルダーパットX1・ディスク(ED180・ED400・R800・R1500・R3000)X各1 粒度ED180・ED400・R800・R1500・R3000 適合工具ドリル・小型グラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする