イチグチ
イチグチの マジックディスク・サンディングペーパー
イチグチの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ジルコニアペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607306
品番
87042 #60
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
耐久性と研削力に優れています。
用途
ステンレス、金属等の重研削。
粒度
60
直径(Φmm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。