イチグチ
スカットBおそうじ研磨材なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81607324
品番
ケンマザイナシ
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
スカットディスクおそうじ用の交換ディスクです。
不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。
用途
洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。
仕様
研磨材なし
材質
シリコンカーバイド
寸法(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。