刃物手入れ補修用ディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81607340 品番75mm 87066
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

充電式工具ならどこでもお手入れできます。
作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。
ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。

用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。 材質アルミナ 粒度100 直径(Φmm)75 取り付け工具ドリル・インパクトドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする