刃物汚れ落とし用ディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81607358 品番75mm 87068
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

充電式工具ならどこでもお手入れできます。
作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。
ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
刃物研磨の下処理で需要の多いサビやシブの除去作業に適しています。

用途鎌・くわなどの軽度なサビやシブ取り。 材質アルミナ 粒度中目 直径(Φmm)75 取り付け工具ドリル・インパクトドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする