イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
パワフルディスクA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81607498
品番
#80 60126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
サビ・塗装はがしに最適です。
砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
用途
鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。
粒度
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。