イチグチ
イチグチの 切断
イチグチの 切断砥石
イチグチの 金属用
情熱サンダー A #60
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81607559
品番
#60 60162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
金属、サビ、塗料はがしに最適です。
作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。
プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
用途
金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。
粒度
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。