イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
イチグチの ダイヤモンドホイール
研磨屋さんシリーズガラス用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81607638
品番
100X15-120
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
リフォーム作業に最適です。
研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。
用途
ガラスのコバ磨き・面取り。
仕様
ガラス用
材質
シリコンカーバイト
粒度
120
直径×穴径(Φmm)
100×15