イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
マイルドテクノKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607988
品番
#60 KS152
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ディスクがしなり、曲面にフィットします。
バック基盤が小さく、ディスクにしなりがありますから、当たりがマイルドで曲面にフィットします。
用途
金属・木工研磨、サビ・塗装はがし作業。
粒度
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。