マイルドテクノKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81607997 品番 #120 KS153
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ディスクがしなり、曲面にフィットします。
バック基盤が小さく、ディスクにしなりがありますから、当たりがマイルドで曲面にフィットします。

用途金属・木工研磨、サビ・塗装はがし作業。 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする