イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 不織布・ナイロンディスク
ナイロンサンダーKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81608040
品番
ホソメ KS158
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
繊維のパワーでキズを取ります。
ナイロン繊維を固めた新しい研磨材です。
金属のキズやバリがきれいに安全に除去できます。
用途
金属のキズ、バリ取り、表面研磨、サビ・塗料はがし作業。
粒度
細目
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。