くわ研ぎサンダ-

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81608128 品番100X15-120
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

切れ味が復活します。
研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。

用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。 材質シリコンカーバイト 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする