イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
かま研ぎサンダ-
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81608137
品番
100X15-180
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
切れ味が復活します。
研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。
用途
鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。
材質
シリコンカーバイト
粒度
180
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15