イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BS五種目サンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81608250
品番
100X15 ホソメ
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
1枚で5役の作業が可能です。
目詰まりしにくい不織布を採用することで粘りのあるアルミにも対応できます。
テクノディスクのような多羽根形状にすることで空冷効果が高まり、溶けやすかった樹脂にも最適です。
用途
アルミ・ステンの研削研磨、樹脂のバリ取り、金属のサビ・塗料はがし、木工ケバ取り。
材質
アルミナ
粒度
細目(粒度240相当)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
取り付け工具
100mm用ディスクグラインダー
注意
※目立たない所で研磨状態をテストしてから作業を行ってください。
※最高使用回転数(13000rpm)以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ・防塵マスク・手袋・帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上、ご使用ください。