イチグチ
イチグチの マジックディスク・サンディングペーパー
イチグチの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ダイヤスカットディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81608460
品番
25 ED400
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
工程を踏めば、簡単に石にツヤを出すことができます。
用途
石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。
粒度
ED400
直径(Φmm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合工具
ドリル・小型グラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。