ダイヤスカットディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81608478 品番 25 R1500
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
工程を踏めば、簡単に石にツヤを出すことができます。

用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。 粒度R1500 直径(Φmm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合工具ドリル・小型グラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする