イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの フェルトディスク
テクノディスクZ-KS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
注文コード
81608557
品番
#60KS147 180MM
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。
長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。
扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。
用途
ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。
粒度
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
直径×穴径(Φmm)
180×22.2
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。