イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
ラジアルホイル-KS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81608600
品番
180X22.2-120
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応で、金属研磨、塗料はがし、木工研磨に最適です。
用途
金属研磨、塗料はがし、木工研磨。
材質
アルミナ
粒度
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
直径×穴径(Φmm)
180×22.2
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。