イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BSペイントハンター3枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81608767
品番
100X15-アラメ
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サビ・塗装はがしに最適です。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。
作業時の騒音も静かです。
用途
金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。
材質
ナイロン・アルミナ
粒度
荒目
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。