BSペイントハンター3枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81608785 品番 100X15-ホソメ
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サビ・塗装はがしに最適です。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。
作業時の騒音も静かです。

用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。 材質ナイロン・アルミナ 粒度細目 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする