イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの フェルトディスク
フェルトブロックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81608794
品番
100X15
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バフ焼けを軽減し、角度が付いているので作業効率がアップします。
フェルト素材をブロック形状にすることで隙間から放熱し、バフ焼けを軽減することができます。
青棒もしくは白棒を塗布して使用して下さい。
用途
アルミ・ステンレス・銅・真鍮等のツヤ出し、鏡面作業。
材質
フェルト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※青棒、白棒などの研磨材を併用してください。
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。